Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TLP2USBD | TRIPP LITE

TRIPP LITE | TLP2USBD | Intl Protect It! Surge 2 Schucko Type F outlets German Plug 2 USB Ports 380 Joules

  • Réf. fabricant TLP2USBD | 037332145376
  • PART #565613
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 2 USB ports are perfect for changing cell phones, iPods, MP3 players and other mobile devices
  • Internal safety covers protect against accidental contact with unused outlets
  • 380 joules AC surge suppression shields equipment from surges and line noise
  • Prtect It! TLP2USBD offers economical AC surge suppression
  • 2 Schucko outlets protects computers and peripherals
  • 33 cm cord with German plug
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires