Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TLP2USBF | TRIPP LITE

TRIPP LITE | TLP2USBF | Intl Protect It! Suege 2 French Type E outlets and Plug 2 USB Ports 380 Joules

  • Réf. fabricant TLP2USBF | 37332145475
  • PART #565614
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • 2 USB ports are perfect for changing cell phones, iPods, MP3 players and other mobile devices
  • Internal safety covers protect against accidental contact with unused outlets
  • 380 joules AC surge suppression shields equipment from surges and line noise
  • Prtect It! TLP2USBF offers economical AC surge suppression
  • 2 French type E outlets protect computers and peripherals
  • 33 cm cord with French plug
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires