Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TLP4BK | TRIPP LITE

TRIPP LITE | TLP4BK | Surge Protector Wallmount Direct Plug In 120V 4 Outlet 670 Joules Black Black

  • Réf. fabricant TLP4BK
  • PART #381609
Number of Outlets: 4
Type: STAND ALONE PDU
Description

The TLP4BK Surge Suppressor from Tripp Lite has 4 side-mounted outlets (including 2 transformer-friendly outlets), a convenient direct plug-in design and diagnostic LEDs. The unit has a surge suppression rating of 670 joules to handle the strongest surges.

Caractéristiques
  • 4 side-mounted outlets allows easier plug connection and removal (including 2 transformer-friendly outlets)
  • Direct plug-in design converts two outlets into four by plugging in to any wall outlet
  • Surge suppression rating: 670 joules
  • EMI/RFI noise filtering
  • Diagnostic LEDs indicate protection present & ground present
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires