Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TLP51F | TRIPP LITE

TRIPP LITE | TLP51F | Intl Protect It! Surge 5 French Type E outlets and Plug 280 Joules

  • Réf. fabricant TLP51F | 037332145468
  • PART #565617
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Internal safety covers protect against accidental contact with unused outlets
  • 280 joules AC surge suppression shields equipment from surges and line noise
  • 5 "French" Type E outlets protect computers and peripherals
  • Protect It! TLP51F offers economicalAC surge suppression
  • 1 m cord with French plug
  • "Protected" LED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires