Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TLP606DMUSB | TRIPP LITE

TRIPP LITE | TLP606DMUSB | Surge Protector Strip Desk Mount 120V USB 6 Outlet 6ft Cord

  • Réf. fabricant TLP606DMUSB | 037332180292
  • PART #565618
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Includes full normal mode (H-N) and common mode (N-G/H-G) line surge suppression
  • Can accommodate 2 large transformer plug without covering remaining outlets.
  • Clamps for attaching to desk, workbench or table
  • 2 knobs to clamping to desk Lighted power swtch
  • Surge suppression rating: 2100 joules
  • 2 USB charging ports - 2.1 amp total
  • 15 amp resettable circuit breaker
  • EMI/RFI noise filtering
  • Green protection LED
  • 6-ft. cord
  • 6 outlets
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires