Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TLP606USB | TRIPP LITE

TRIPP LITE | TLP606USB | Surge Protector Strip 120V USB 6 Outlet 6ft Cord 990 Joule

  • Réf. fabricant TLP606USB | 037332180285
  • PART #565620
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Can accommodate 1 large transformer plug without covering remaining outlets, 3 total transformers
  • Includes full normal mode (H-N) and common mode (N-G/H-G) line surge suppression
  • Surge suppression rating: 990 joules
  • 2 USB charging ports - 2.1 amp tota
  • 15 amp resettable circuit breaker
  • Keyhole support for wall mounting
  • EMI/RFI noise filtering
  • Lighted power switch
  • Green protection LED
  • 6-ft. cord
  • 6 outlets
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires