Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TLP61F | TRIPP LITE

TRIPP LITE | TLP61F | Intl Protect It! Surge 6 French Type E outlets and Plug 1140 Joules

  • Réf. fabricant TLP61F | 037332145444
  • PART #565623
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • 1140 joules AC surge suppression shields equipment from surges and line noise
  • Internal safety covers protect against accidental contact with unused outlets
  • 6 French Type E outlets protects computers and peripherals
  • Protect It! TLP61F offers economicalAC surge supression
  • 2 m cord with French plug
  • Protected LED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires