Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TLP64 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | TLP64 | Tripp Lite Surge Protector 120V 5-15R 6 Outlet 4ft Cord 540 Joule

  • Réf. fabricant TLP64 | 037332159694
  • PART #565624
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Can accommodate up to 2 transformers without blocking remaining outlets
  • Diagnostic LEDs indicate protection present and ground present
  • 6 outlets with integrated child safety covers
  • Surge suppression rating: 540 joules
  • Keyhole supports for wall mounti
  • EMI/RFI noise filtering
  • Lighted power switch
  • 4ft cord
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires