Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TLP66NET | TRIPP LITE

TRIPP LITE | TLP66NET | Tripp Lite Surge Protector 120V 6 Outlet RJ45 6ft Cord 1080 Joule

  • Réf. fabricant TLP66NET | 037332159700
  • PART #565625
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Built-in RJ45 jacks prevent surges from damaging your network equipment (6ft. network cable included)
  • Can accommodate up to 2 transformers without blocking remaining outlets
  • Diagnostic LEDs indicate protection present & ground present
  • 6 outlets with itegrated child safety covers
  • Surge suppression rating: 1080 joules
  • Keyhole supports for wall mounting
  • EMI/RFI noise filtering
  • Lighted power switch
  • 6ft cord
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires