Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TLP76RBTEL | TRIPP LITE

TRIPP LITE | TLP76RBTEL | Surge Protector Strip 120V Right Angle 7 Outlet RJ11 Black

  • Réf. fabricant TLP76RBTEL | 037332175649
  • PART #565631
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Phone line surge suppession protects both dialup and DSL modems, plus fax machines, cordless phones and more
  • Lighted on/off switch with integrated circuit breaker for overload protection of all outlets
  • 1080 joules AC surge suppression shields equipment from the strongest surges and line noise
  • UL1449 3rd Edition Rated (400V all modes), UL1363 (Power Tap), cUL (Canada)
  • Exceeds IEEE 587 category A & B surge suppression specifications
  • 7 total AC outlets (6 right angle and 1 transformer plug outlet)
  • Ingrated keyhole slots provide convenient wall/desk mounting
  • Diagnostic LED confirms surge suppression status
  • Attractive black housing
  • 6 foot AC line cable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires