Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TLP806TEL | TRIPP LITE

TRIPP LITE | TLP806TEL | Surge Protector Strip 120V 8 Outlet RJ11 6ft Cord 2160 Joule

  • Réf. fabricant TLP806TEL | 037332175229
  • PART #565633
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • 8 AC outlets with room for 2 transformer plugs without blocking outlets covers computers and all peripherals
  • Lighted power switch with integrated 15 amp circuit breaker offers power control and overload protection
  • Long 6 foot AC line cable with space-saving angle input plug conveniently reaches distant outlets
  • Attractive black suppressor housing with keyhole mounting tabs allow versatile placement options
  • 2160 joules AC surge suppression shields equipment from the strongest surges and line noise
  • Bult-in RJ11 jacks (1in/1 out) prevent surges from damaging your modem/fax/phone equipment
  • Diagnostic LEDs confirm outlet grounding and surge suppression status
  • Built-in cord management
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires