Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TLS430 | FLUKE

FLUKE | TLS430 | Fluke TLS430 Test Leads and Alligator Clips (4 black, 1 green)

  • Réf. fabricant TLS430 | 2157713
  • PART #290532
Type: POWER
Description

Test lead replacement set for the 430 Series Power Quality Analyzer Set includes five test leads and five alligator clips (4 black, 1 green). Safety rating: Cat III 1000 V, CAT IV 600 V

Caractéristiques
  • Test lead replacement set for the 430 Series Power Quality Analyzer
  • Set includes five test leads and five alligator clips (4 black, 1 green).
  • Safety rating: Cat III 1000 V, CAT IV 600 V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires