Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TM-9 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | TM-9 | TM-9 TIMEMATE COMPACT TIMER,12/24VD

  • Réf. fabricant TM-9
  • PART #CS218318
: TIMER
Current (Amps): 1.1 TO 3.0
Input Power: 12 OR 24V DC, OR 24V AC
Normal State: NORMALLY CLOSED
Product Type: TIMER
Sales Category: ELECTRIC TIMER
Switch Type: SINGLE-POLE, DOUBLE THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires