Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TM1045 | ON-Q/LEGRAND

ON-Q/LEGRAND | TM1045 | Telephone Module, RJ45/RJ31X, 1.6" Length x 5.78" Width x 3.1" Height, 18 Gauge Cold Rolled Steel, Black

  • Réf. fabricant TM1045
  • PART #798373
Caractéristiques
  • Supports Upto 10 Locations Includes RJ31X Line Seizure Port for Security Installations
  • Mounting Bracket Included
Infos techniques et normes

UL, UL (Canada and US)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires