Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TM1110 | ON-Q/LEGRAND

ON-Q/LEGRAND | TM1110 | IDC Telephone Module, 12 Receptacles, RJ45 Male Input Plug, 1.6" Length x 5.78" Width x 3.1" Height, 18 Gauge Cold Rolled Steel, Black, With RJ31X Connector, Mounting Bracket

  • Réf. fabricant TM1110
  • PART #798374
Caractéristiques
  • Supports Upto 10 Locations
  • Includes RJ31X Line Seizure Port for Security Installations
  • Mounting Bracket Included
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), UL

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires