Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TM2S6-C | PANDUIT

PANDUIT | TM2S6-C | Cable Tie Mount, Indoor, up to standard cable ties, .63" (16mm)L x .43" (10.9mm)W, mount with #6 Screw (M3), Nylon 6.6, Pack of 100

  • Réf. fabricant TM2S6-C
  • PART #PAN-TM2S6-C
Mounting Method: #6 or M3 screw
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 100
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Use with Cable Tie: M, I, S
_Color: Natural
Description

Cable Tie Mount - Screw Applied

Caractéristiques
  • Unique cradle design provides maximum stability for the cable bundle
  • Low profile design keeps bundle close to mounting surface where overhead space is limited
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires