Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TM3-X2-C0Y | PANDUIT

PANDUIT | TM3-X2-C0Y | Swivel Cable Tie Mount, Outdoor, up to light-heavy cable ties,.87" (22.1mm)L x .62" (15.8mm)W, Black, Weather-resistant Nylon 6.6, Pack of 100

  • Réf. fabricant TM3-X2-C0Y
  • PART #329695
Mounting Method: #8 or M4 screw
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 100
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Use with Cable Tie: M, I, S, LH
_Color: Natural
Description

Swivel Cable Tie Mount

Caractéristiques
  • The two mounts are securely fastened together with a connecting rivet that allows both mounts to rotate
  • Can join bundles of cable, tubing or hoses that may need to move or are not parallel
  • Mount separates bundles to avoid abrasion
  • Pull apart force: 250 lbs.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires