Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TM826USBWCC6 | PASS & SEYMOUR

PASS & SEYMOUR | TM826USBWCC6 | USB Charger Receptacle, Duplex, 125 Volt, 15 Ampere, 3.1 Ampere Charging Capacity, 1.693" Width x 1.35" Depth x 4.18" Height, Polycarbonate Face, White

  • Réf. fabricant TM826USBWCC6
  • PART #797978
Type: FASTENERS AND SCREWS
Caractéristiques
  • Combination AC Duplex Receptacles
  • AC Receptacles are Tamper Resistant
  • Overall 3.1A USB Charging Capability
  • Back and Side Wire Terminal
  • Operating Temperature -40 to 60 Deg C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires