Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TMC075NB | CMP

CMP | TMC075NB | SIZE 075 FOR TYPE MC CABLE 3/4"NPT NICKEL PL. BRASS

  • Réf. fabricant TMC075NB
  • PART #TMC075NB
Armored/Unarmored: FOR USE WITH ARMORED CABLE
Explosion Proof: YES
Material: NICKEL-PLATED BRASS
Description

Size 075 For Type MC Cable 3/4"NPT Nickel Pl. Brass

Infos techniques et normes

SIZE 075 FOR TYPE MC CABLE 3/4"NPT NICKEL PL. BRASS

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires