Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TMC2X-050A099 | CMP

CMP | TMC2X-050A099 | CL DIV 1 ALUM TECK EXP PROOF CONNECTOR 1/2"NPT CABLE RANGE 0.69" - 0.99"

  • Réf. fabricant TMC2X-050A099
  • PART #CMP-TMC2X-050A099
Cable O.D.: 0.669 TO 1.035"
Explosion Proof: YES
Hub Size: 1/2"
Material: ALUMINUM
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires