Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TMC2X-050NB075X | CMP

CMP | TMC2X-050NB075X | NKL BRASS CBLE GLAND HAZ LOC 1/2 NPT ARM 10.67 - 16.00 JKT C/W RAPIDEX30

  • Réf. fabricant TMC2X-050NB075X
  • PART #TMC2X-050NB075X
Armored/Unarmored: FOR USE WITH ARMORED CABLE
Explosion Proof: YES
Hub Size: 1/2"
Material: NICKEL-PLATED BRASS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires