Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TMC300NB | CMP

CMP | TMC300NB | SIZE 300 FOR TYPE MC CABLE 3"NPT NICKEL PL. BRASS

  • Réf. fabricant TMC300NB
  • PART #TMC300NB
Armored/Unarmored: FOR USE WITH ARMORED CABLE
Explosion Proof: YES
Material: NICKEL-PLATED BRASS
Infos techniques et normes

CMP TMC (Single Outer Seal) cCSAus listed for Class I Division 2 ABCD* CL 1 Zone 1 Exe II cable types; MC-HL, continuously welded corrugated aluminum, or interlocked aluminum or steel armor or Teck cable. All sizes (aluminum only) complete with O ring face seal for direct connection to enclosures providing Nema 4X, IP66 ingress protection aluminum gland sizes 050S - 100 complete with locknut.
* When installed per the NEC or CEC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires