Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TMCX250SNB | CMP

CMP | TMCX250SNB | SIZE 250S FOR TYPE MC CABLE 2 1/2"NPT NICKEL PL. BRASS

  • Réf. fabricant TMCX250SNB
  • PART #TMCX250SNB
Armored/Unarmored: FOR USE WITH ARMORED CABLE
Explosion Proof: YES
Material: NICKEL-PLATED BRASS
Description

Clearance price applied to on-hand inventory only. Available only while supplies last. Non-Cancelable/Non-Returnable

Infos techniques et normes

CMP TMCX (single outer seal & inner compound seal) cCSAus CL 1 Division 1 ABCD, CL 1 Zone 1, Exd IIC. For type MC continuous & interlocked armor cables; cable types MC-HL, continuously welded corrugated aluminum, or interlocked aluminum or steel armor or Teck cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires