Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TMEH-S10-C109 | PANDUIT

PANDUIT | TMEH-S10-C109 | Cable Tie Mount, Extra-Heavy, #10 Screw (M5), Polyester, Pack of 100

  • Réf. fabricant TMEH-S10-C109
  • PART #TMEH-S10-C109
Mounting Method: #10 or M5 screw
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 100
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Use with Cable Tie: EH, HLM
_Color: Black
Description

Extra Heavy Cable Tie Mount

Caractéristiques
  • Designed for use with Panduit extra-heavy cross section ties for mounting cable, large wire bundles, or tubular shapes.
  • Unique cradle design provides maximum stability for cable bundle
  • Route and support large diameter and heavy cable bundles
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires