Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TMRJ-1SURG-SH005M | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | TMRJ-1SURG-SH005M | MRJ 21 Straight to Hydra 6-leg, 180-RJ45, CMR rating, 5M

  • Réf. fabricant TMRJ-1SURG-SH005M | 2111370-5
  • PART #493524
Color: GREY
Connector Type: MRJ21 TO RJ45
Harness Type: HYDRA (MODULAR)
Lengths: 5 M : 16.4 FT.
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires