Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TN-CWDM-10G-1350-40 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | TN-CWDM-10G-1350-40 | SFP+ Module, 1 x 10GBASE-ER, 1 x LC 10GBase-ER Network, 10 Gbps 10 Gigabit Ethernet

  • Réf. fabricant TN-CWDM-10G-1350-40
  • PART #570645
Device: TRANSCEIVERS
Applications

Data Networking- Optical Network

Spécifications
  • Item: SFP+ Module
  • Interfaces/Ports: 1 x 10GBASE-ER
  • Interfaces/Ports Details: 1 x LC 10GBASE-ER Network
  • Connectivity Media: Optical Fiber 10GBASE-ER
  • Data Transfer Rate: 10 Gbps 10 Gigabit Ethernet
Infos techniques et normes

RoHS, WEEE, Green Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires