Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TN-EX-SFP-1FE-FX | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | TN-EX-SFP-1FE-FX | 100BASE-FX 1310 nm multimode (LC) [2 km/1.2mi.] Juniper Compatible

  • Réf. fabricant TN-EX-SFP-1FE-FX
  • PART #556102
Device: TRANSCEIVERS
Port 1 Device Technology: 100BASEFX
Port 2 Device Technology: MULTIMODE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Small form-factor pluggable (SFP) MSA compatible
Spécifications
  • Width: 0.52 Inch (13 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires