Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TN-SFP-LX16 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | TN-SFP-LX16 | Gigabit Ethernet Small Form Factor Pluggables 1000BASE-LX 1550 nm single-mode (LC) [160 km/99.4 miles]

  • Réf. fabricant TN-SFP-LX16
  • PART #415855
Device: TRANSCEIVERS
Port 1 Device Technology: 1000BASE-LX
Port 2 Device Technology: 10BASEFX
Caractéristiques
  • Extend a Gigabit Ethernet backbone connection up to 125 km for MAN (metropolitan area network) applications.Save money by purchasing Gigabit Ethernet devices with lower cost multimode fiber interfaces and use converters to introduce single-mode fiber only where you need it.
Spécifications
  • Port One: 1000BASE-SX 850nm multimode (SC) [62.5/125 m: 220 m/722 ft. 50/125 m: 550 m/1804 ft.]
  • Port Two: 1000BASE-LX 1310nm TX/1550nm RX single fiber single-mode (SC) [20 km/12.4 mi.]
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires