Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TN-SFP-LXB121 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | TN-SFP-LXB121 | 1000BASE-LX 1510 nm TX / 1590 nm RX single fiber single-mode (LC) [120 km/74.6miles]

  • Réf. fabricant TN-SFP-LXB121
  • PART #555655
Device: TRANSCEIVERS
Port 1 Device Technology: 1000BASE-LX
Port 2 Device Technology: SINGLE-MODE
Caractéristiques
  • Hot-pluggable SFP footprint simplex LC optical transceiver
Spécifications
  • Power: 3.3 Volt
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires