Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TN-SFP-OC3S16-C35 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | TN-SFP-OC3S16-C35 | 100BASE-FX / OC-3 Small Form Factor Pluggables 100BASE-FX 1350 nm single-mode (LC) [160 km/99.4 miles]

  • Réf. fabricant TN-SFP-OC3S16-C35
  • PART #556170
Device: TRANSCEIVERS
Port 1 Device Technology: 100BASEFX
Port 2 Device Technology: SINGLE-MODE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Coarse wavelength division multiplexing (CWDM) ITU grid compliant wavelengths
Spécifications
  • Output Wavelength: -5.5 nm < Lambda calculus <7.5 nm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires