Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TOCB130EI | PANDUIT

PANDUIT | TOCB130EI | T130 Outside Corner Fitting Base, Electric Ivory

  • Réf. fabricant TOCB130EI
  • PART #190805
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: BASE
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
_Color: Electrical ivory
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires