Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TP14-10 | BURNDY

BURNDY | TP14-10 | Copper Terminal, Ring Tongue, 16-14 AWG, #8-#10 Stud, Vinyl Insulated, Tin Plated

  • Réf. fabricant TP14-10
  • PART #TP1410
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Type: COPPER - OTHER
Description

VINYLUG(TM) Type TP is designed for commercial and light duty industrial control and power circuit applications. Supplied with an expanded polyvinyl chloride (PVC) insulation shroud, many tongue variations and rated 600V makes TP terminals versatile and economical.

Caractéristiques
  • Expanded insulation support accepts standard and large wire diameters
  • Funnel entry
  • Manufactured of pure electrolytic copper
  • Deep V groove serrations in the inner barrel
  • Electro-tin plated
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires