Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TP6TB0GN15 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | TP6TB0GN15 | 15 FT Category 6 Patchcord, TrueNet, RJ45 to U8, 4-Pair 24 AWG, T568A, Green Jacket

  • Réf. fabricant TP6TB0GN15
  • PART #MO15-KP7A-04
Category: CATEGORY 6
Color: GREEN
Connector Type: KRONE TO MODULAR
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Market Name: TRUENET
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires