Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TPL-BD | BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES

BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | TPL-BD | DC POWER DISTRIBUTION FUSE TPL100 AMP, 170 VOLTS

  • Réf. fabricant TPL-BD
  • PART #426279
Type: FUSES
Caractéristiques
  • Designed for DC power distribution systems.
  • Recognized branch circuit protection.
  • Current-limiting capability.
  • Complete system coordination capability.
  • Energy savings with low watts loss, low operating temperatures, and minimum I2t levels.
Spécifications
  • Current Rating: 100 Amps
  • Voltage Rating: 170 Volts
  • Termination Style: Blade
  • Fuse Type: Fast Acting
  • Dimensions: 66.68 mm L x 25.4 mm D
  • Product: Telecommunications Power Fuse
  • Interrupt Rating: 100 kamps at 170 VoltsDC
  • Mounting Style: Snap In
  • UL Recognized
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires