Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TPN-35 | BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES

BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | TPN-35 | FUSE TPN 35 AMP, 170 VDC

  • Réf. fabricant TPN-35
  • PART #308904
Fuse Types: TPN
Type: FUSES
Caractéristiques
  • Designed for DC power distribution systems.
  • The TPN series of fuses are dimensionally similar to Class R fuses.
  • Recognized branch circuit protection.
  • Current-limiting capability.
  • Complete system coordination capability.
  • Energy savings with low watts loss, low operating temperatures, and minimum I2t levels.
Spécifications
  • Body Material: Melamine
  • Diameter: 13/16"
  • Fuse AMPS: 35
  • Interrupt Rating: 100kA at 170 V DC
  • Length: 3"
  • Speed: Fast Acting
  • Standards: UL Recognized
  • Type: Telecom Protection
  • Voltage Rating: 170 V DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires