Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TR-8265 LNL 10B | SARGENT

SARGENT | TR-8265 LNL 10B | TR-8265 LNL 10B ROSE/LEVER TRIM,US10B,PRIVACY 8200L (PG ML-53)

  • Réf. fabricant TR-8265 LNL 10B
  • PART #CS324443
Backset-Inches: 2-3/4
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Latch Face: ARMOR FRONT
Product Type: PARTS FOR MORTISE LOCKS
Strike Type: ANSI
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires