Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TR10R | MERSEN

MERSEN | TR10R | TR-R time-delay fuse, Class RK5, 10 Amps, 250V

  • Réf. fabricant TR10R
  • PART #559311
Type: FUSES
Description

Tri-Onic TR-R current-limiting time-delay fuses are engineered for overcurrent protection of motors, transformers, service entrance equipment, feeders and branch-circuits. The time-delay characteristics of the TR-R safely handle harmless starting curre nts

Caractéristiques
  • Optional solid-state SmartSpot blown fuse indicator
  • Time-delay for motor start-ups and transformer inrush currents without nuisance opening
  • Current-limiting for low peak let-thru current
  • Rejection-style design prevents replacement errors (when used wih r
Applications

Ideal for motor circuits, mains, feeders, branch circuits, transformers, service entrance equipment, and general-purpose equipment.

Spécifications
  • Volts: 250 V AC, 250V DC (.1-2.8A; 35-400A), 160V DC (3-30A; 450-600A)
  • Amps: 1/10 to 600A
  • IR: 200kA I.R. AC / 20kA I.R. DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires