Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TR55C2F2 | HIKVISION

HIKVISION | TR55C2F2 | Outdoor Turret Camera, 720 TVL, PICADIS, 2.8 mm, Day/Night, IR (20m), 12 V DC

  • Réf. fabricant TR55C2F2 | DS-2CE55C2N-IRM
  • PART #591670
Environment: OUTDOOR
Lens Type: FIXED 2.8 MILLIMETER
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires