Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TR56C2T2 | HIKVISION

HIKVISION | TR56C2T2 | Outdoor IR Turret Camera, HD720p, 2.8 mm, 20 m IR, Day/Night, Smart IR, IP66, 12 V DC

  • Réf. fabricant TR56C2T2 | DS-2CE56C2T-IRM
  • PART #613849
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 720P
Signal Process: ANALOG
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires