Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TR56D5TVZ | HIKVISION

HIKVISION | TR56D5TVZ | Analog Camera, IR Turret, NTSC/PAL, Day/Night, 1920 x 1080 Resolution, F1.4 Motorized Varifocal 2.8 to 12 MM Lens, 12 VDC 5 Watt

  • Réf. fabricant TR56D5TVZ | DS-2CE56D5T-IR3Z
  • PART #674827
Environment: OUTDOOR
PoE: YES
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 2 Megapixel High Performance CMOS
  • Analog HD Output
  • Up to 120 dB True Wide Dynamic Range
  • Up to 40 Meter IR Distance
  • Weatherproof
  • OSD Menu, 3D DNR, Smart IR
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires