Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TRA130IR | PANDUIT

PANDUIT | TRA130IR | T130 Right Angle Bend Radius Insert

  • Réf. fabricant TRA130IR
  • PART #424381
Color: GREY
Components: FITTINGS
Type: NON-METALLIC
_Color: Off-white
Description

T130 Bend Radius Insert. Works with T130 Right Angle and Tee Fittings.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires