Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TRC2HDBL | PANDUIT

PANDUIT | TRC2HDBL | Fitting, Bend Radius Control Trumpet, 2" x 2" (50mm x 50mm), FiberRunner, Black

  • Réf. fabricant TRC2HDBL
  • PART #TRC2HDBL
Components: FITTINGS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel and corrugated loom tubing
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires