Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TRM10 | MERSEN

MERSEN | TRM10 | Low-voltage general purpose fuse, TRM - Midget - Time-Delay, 250V 10A

  • Réf. fabricant TRM10
  • PART #361857
Description

Tri-Onic TRM time-delay midget fuses are rated 250 volts AC and are offered in ampere ratings from 1/10 to 30A. They have 12 seconds time-delay at 200% rating to provide supplemental protection of small motors, small transformers and other high inrush lo

Caractéristiques
  • Numerous ratings for a wide variety of applications
  • 250 V AC rating in all sizes
  • Time-delay for circuits with high inrush current
  • Can be used with UltraSafe Fuseholders
Applications

Ideal for small motors, small transformers, lightning circuits, and control circuits.

Infos techniques et normes

UL Listed to standard 248-14 File E33925, CSA certified to standard C22.2 No. 248.14.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires