Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TRP11-CM | ORTRONICS

ORTRONICS | TRP11-CM | Transition Pan, 11 in.W x 2 in.H x 4.13 in.D, OR-TRP11-CM

  • Réf. fabricant TRP11-CM
  • PART #449738
Components: HARDWARE
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: LADDER RACK
Description

Transition Pan, Black, Cross Member, 11 in.W x 2 in.H x 4.13 in.D

Caractéristiques
  • Assures the proper bend radius for cables delivered from overhead runway to equipment racks : Provides 1.25" radius.
Spécifications
  • Depth Metric: 105 mmColor: BlackWidth Metric: 279 mm
  • Height USA: 2.00 in.Height Metric: 51 mmWidth USA: 11.00 in.
  • Depth USA: 4.13 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires