Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TRT10-6B | ORTRONICS

ORTRONICS | TRT10-6B | Telco Style Tubular Runway, 6 in., Black, 9 ft., 8.50 in., OR-TRT10-6B

  • Réf. fabricant TRT10-6B
  • PART #355186
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Telco Style Tubular Runway, 6 in., Black, 9 ft. 8.50 in.

Caractéristiques
  • Made of light weight rectangular steel tubing: Reduces floor load and is easy to install and maintain. Steel meets stringent specifications for yield and tensile strength: Assures a strong, lightweight product that easily supports and delivers overhead cable. Tubular cross slats are welded between the stringers and feature rounded edges: Cable protection.
Spécifications
  • Color: BlackWidth Metric: 152 mm
  • Width USA: 6.00 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires