Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TRT19M | PANDUIT

PANDUIT | TRT19M | OPTICOM DISTRIBUTION TROUGH MOUNTS ABOVE LOWER TROUGH ON 19" RACK STEEL 4RMU

  • Réf. fabricant TRT19M
  • PART #277765
Cable Management Type: TROUGH
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: WHITE
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires