Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TS-453U-RP-US | QNAP SYSTEMS

QNAP SYSTEMS | TS-453U-RP-US | 4-bay 1U iSCSI NAS, Intel 2.0GHz Quad Core CPU with 4GB RAM, 2.5"/3.5" SATA 6Gb/s, Hot-swappable, Redundant PSU

  • Réf. fabricant TS-453U-RP-US
  • PART #614558
Hard Drive Type: SATA
Mount Type: DESKTOP
Operating System: WINDOWS/LINUX/MAC
Type: STORAGE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires