Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TS-5-CBO | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | TS-5-CBO | TS-5-CBO REPL SENS BRD F/TSB-3,REPL F/T

  • Réf. fabricant TS-5-CBO
  • PART #CS487233
: BOARD
Current (Amps): LESS THAN 0.5A
Input Power: SELECTABLE 12 OR 12 VOLT DC
Normal State: NORMALLY OPEN OR NORMALLY CLOSED
Product Type: CIRCUIT BOARD
Sales Category: ELECTRIC CIRCUIT BOARD
Switch Type: DOUBLE-POLE, DOUBLE THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires