Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TS-EC1279U-SAS-RP-123E | QNAP SYSTEMS

QNAP SYSTEMS | TS-EC1279U-SAS-RP-123E | 36 TB, 2U Rackmount iSCSI/NAS, 12-bay Intel Xeon, SAS/SATA 6G, 10GbE Ready, Raw 36 TB (12x3 TB Enterprise Drive), Intel Quad-core Xeon CPU, 8 GB ECC RAM, 4-LAN, USB3.0, Redundant Power, Pre-configured

  • Réf. fabricant TS-EC1279U-SAS-RP-123E | T1279USASRP123E
  • PART #614527
Hard Drive Type: SATA
Mount Type: DESKTOP
Operating System: WINDOWS/LINUX/MAC
Storage Capacity: 36 TERABYTES
Type: STORAGE
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires