Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TS3N030TW | ABB

ABB | TS3N030TW | Circuit Breaker TS3N 30 A, 150 UL/CSA

  • Réf. fabricant TS3N030TW
  • PART #536623
Type: CIRCUIT BREAKERS
Description

The Ts3 breaker family ranges from 15 through 225 A. The Ts3 trip mechanisms are non-interchangeable and use sensitive electromagnetic relays for overcurrent trip protection. Heat sensitive bimetals are used for thermal overcurrent protection. short ci rcuit current protection begins at 10 times the thermal rating of the breaker and uses a magnetic coil principle.

Spécifications
  • Voltage Rating: 600 V AC / V DC
  • Trip Type: Thermal-Magnetic
  • Amperage Rating: 30 A
  • Frequency Rating: 50 - 60 Hz
  • Frame: 225 A
  • Trip Range: 500 A
  • Interrupt Rating: 25 kA At 480 V AC
  • Number Of Poles: 3
  • Length: 4.130 in.
  • Width: 470 00
Infos techniques et normes

UL489/CSA 22.2 Listed, IEC-60947-2

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires